Nabíjecí baterie LI-AS-18 V
Akumulátor, LI-AS 18 V
AKU-LI-AS-18V/5,0AH
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lehký a výkonný akumulátor bez paměťového efektu
Technologie Li-Ion
Nepřetržité monitorování kapacity akumulátoru
Indikátor stavu nabití na akumulátoru
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 5 Ah |
Doba nabíjení | 60 min |
Hmotnost nabíjecí baterie / akumulátoru | 800 g |
Vhodné nabíječky | AL 60-AS-Li |
Vyhovuje RoHS | Ano |
WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) | 06 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 800,000 g |
Vhodné stroje | 0 - nehodí se |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Datové listy(X)