Nabíjecí baterie Pro pracovní svítilny H1 a nouzové pracovní svítilny
Nabíjecí baterie EH1
PR-AZZP-(HVK-0827810)-6V-7,2AH
Obj. č.
0827813
EAN 4024835828895
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Kapacita akumulátoru / baterie | 7 Ah |
Jmenovité napětí | 6 V/DC |
Typ akumulátoru / baterie | Pb-gel |