Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nabíjecí ruční LED svítilna WL1 LED 3+1 W

Aku ruční LED svítilna 5W COB
LAMPA AKU LED-COB-SABER-WL1

Obj. č. 0827940380

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Nabíjecí ruční LED svítilna WL1 LED 3+1 W

Obj. č. 0827940380

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Počet

OJ

x1 ks
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ruční pracovní svítilna bez stínu pro úzké prostory

Nejnovější technologie akumulátorů Li-Ion


  • Krátká doba nabíjení, dlouhá výdrž světla


Tenké světlo


  • Zdroj světla COB bez stínu dlouhý 12 cm


Vybavení


  • Hlavní světlo 5 W COB LED, bodové světlo 1 W LED

  • Tenká konstrukce – hlava svítidla je široká pouze 8 mm

  • Dvě různé úrovně světla

  • Bodové světlo nad hlavou svítidla – funkce svítilny

  • Režim přepínání – bodové světlo, hlavní tlumené světlo, hlavní silné světlo, zhasnuto

  • Hlavu svítidla lze otáčet o 120°

  • Stav nabíjení akumulátorů pomocí tří kontrolek

  • Silný magnet na spodní straně svítilny

  • Nejnovější technologie akumulátorů Li-Ion

  • Krátká doba nabíjení, dlouhá výdrž světla

  • Součástí dodávky je napájecí zdroj a kabel USB
Upozornění Akumulátor Li-Ion: 3,7 V, 9,62 Wh, 18 650–2 600 mAH

Informace o výrobku

Katalogové listy(X)

Přílohy ve formátu PDF 1

Celkový katalog

Datové listy(X)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Min. index reprodukce barev (CRI)

80

Světelný tok

450 lm

Světelný tok, hlavní světlo

450 lm

Světelný tok, boční světlo

120 lm

Teplota barev

6500 K

Doba svícení

6 h

Doba svícení hlavní žárovky

2.5 h

Doba svícení sekundárního světla

10 h

Doba nabíjení

4 h

Stupeň krytí

IP 54

Odolnost proti nárazu

IK07

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Jmenovité napětí

5 V/DC

Kapacita akumulátoru / baterie

2600 mAh

Délka x šířka x výška

340 x 52 x 41 mm

Obj. č. Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Celkový katalog

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Technické informace