Nabíjecí tužková LED svítilna 6+1 LED
Akumulátorová ruční LED svítilna WL7
LAMPA-AKU-EU-6+1LED-LION-3,7V-3+1W-C
Obj. č. 0827500041
EAN 4099618176128
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hlavní světlo s 6 SMD LED
Bodové světlo na spodní straně
Bodové světlo, hlavní světlo, vypnuto
Přepínání režimu
Stav nabíjení akumulátoru
Kontrolka
Krátká doba nabíjení, dlouhá výdrž světla
Nejnovější technologie akumulátorů Li-pol
Nabíjení přes rozhraní USB-C
Lithium-polymerová baterie: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
Datové listy(X)
Min. index reprodukce barev (CRI) | 70 |
Světelný tok, hlavní světlo | 150 lm |
Světelný tok, boční světlo | 70 lm |
Teplota barev | 6000 K |
Doba svícení hlavního světla | 2,5 h |
Doba svícení sekundárního světla | 6 h |
Doba nabíjení | 2,5 h |
Stupeň krytí | IP 20 |
Jmenovité napětí | 5 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 800 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Typ připojení | USB typu C |
Min./max. provozní teplota | -10 až 40 °C |
Typ zástrčky | C |