Nabíječka AL 30-SD-LI s ventilátorem
Nabíječka AL 30-SD-LI s ventilátorem
NABÍJEČKA AKU AL30-SD-LI
Obj. č. 0700888
EAN 4047376239814
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vstupní napětí | 230 V/AC |
Min./max. výstupní napětí | 9,6-18 V/DC |
Max. nabíjecí proud | 4,1 A |
Max. výstupní napětí | 18 V/DC |
Doba nabíjení | 30 min |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1311,000 g |
Min. výstupní napětí | 9,6 V/DC |
WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) | 06 |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!