Nabíječka ALG 12 V BASIC M-CUBE Vhodná pro 12V dobíjecí baterie Li-ion
Nabíječka ALG 12 Basic
NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 12/2 BASIC)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro nabíjení dobíjecí baterie Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE
Datové listy(X)
Min./max. výstupní napětí | 12-12 V/DC |
Vhodné baterie a akumulátory | 12 V |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Max. nabíjecí proud | 2 A |
Délka kabelu | 1,60 m |
Délka | 170 mm |
Šířka | 125 mm |
Výška | 70 mm |