Nabíječka ALG 18 V M-CUBE
Nabíječka ALG 18 V, M-CUBE
NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/6 FAST)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro nabíjení 18V baterií Li-ion M-CUBE BASIC
- U nabíječek s nabíjecím proudem 8 A nebo vyšším zajišťuje funkce aktivního chlazení ještě rychlejší nabíjení připojené baterie
Vstupní napětí | 230 V/AC |
Min./max. výstupní napětí | 18-18 V/DC |
Vhodné baterie a akumulátory | M-CUBE 18V |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Max. nabíjecí proud | 6 A |
Délka kabelu | 1.5 m |
Délka | 195 mm |
Šířka | 130 mm |
Výška | 80 mm |
Max. výstupní napětí | 18 V/DC |
Max. kmitočtové pásmo | 60 Hz |
Min. kmitočtové pásmo | 50 Hz |
Výkon výstupu | 165 W |
Max. vstupní napětí | 240 V/AC |
Stupeň krytí | 0 - nehodí se |
Doba nabíjení | 30 min |
Min./max. teplotní podmínky | 0 až 40 °C |
Min./max. vstupní napětí | 220-240 V/AC |
Max. teplotní podmínky | 40 °C |
Min. teplotní podmínky | 0 °C |
Servisní součást | Nabíječka pro stroje |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1015.000 g |
Min. výstupní napětí | 18 V/DC |
Typ zástrčky | F |
WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) | 5 |
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Výstupní napětí | 18 V/DC |
Datové listy(X)