Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

Nabíječka ALG 18 V, M-CUBE
NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/8)

Obj. č. 5705808000

EAN 4099618680113

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

Obj. č. 5705808000
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
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
  • Pro nabíjení všech baterií Li-Ion 18 V M-CUBE

  • U nabíječek s nabíjecím proudem 8 A nebo vyšším zajišťuje funkce aktivního chlazení ještě rychlejší nabíjení připojené baterie
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vstupní napětí

230 V/AC

Min./max. výstupní napětí

18-18 V/DC

Vhodné baterie a akumulátory

M-CUBE 18V

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Max. nabíjecí proud

8 A

Délka kabelu

1,2 m

Délka

12 cm

Šířka

22 cm

Výška

5 cm

Max. výstupní napětí

18 V/DC

Max. kmitočtové pásmo

60 Hz

Min. kmitočtové pásmo

50 Hz

Výkon výstupu

144 W

Max. vstupní napětí

240 V/AC

Stupeň krytí

IP 50

Min./max. vstupní napětí

220-240 V/AC

Max. teplotní podmínky

40 °C

Servisní součást

Nabíječka pro stroje

Hmotnost výrobku (na kus)

899,000 g

Min. výstupní napětí

18 V

Typ zástrčky

C

Příprava na W-Connect

Ne

WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení)

5

Jmenovité napětí

18 V

Výstupní napětí

18 V/DC

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace