Nabíječka BLG5 18 V / 2 Ah
Nabíječka BLG5 18 V, 2 Ah pro BAT6 IVT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nabíječka BLG5 vhodná pro nabíjecí baterie Li-ion BAT6 18 V / 2 Ah
Vstupní napětí | 220 V |
Vhodné baterie a akumulátory | 18 V |
Min./max. kmitočtové pásmo | 40 / 60 Hz |
Max. nabíjecí proud | 3 A |
Délka kabelu | 150 cm |
Délka | 75 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 145 mm |
Max. výstupní napětí | 18 V |
Max. kmitočtové pásmo | 60 Hz |
Min. kmitočtové pásmo | 40 Hz |
Výkon výstupu | 90 W |
Počet kusů | 1 ks |
Max. vstupní napětí | 240 V |
Max. teplotní podmínky | 30 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,627 kg |
Typ zástrčky | E+F |
Příprava na W-Connect | Ne |
Jmenovité napětí | 220 V |
Výstupní napětí | 18 V |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!