Nabíječka CLI 12
Nabíječka CLI 12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vstupní napětí | 230 V |
Vhodné baterie a akumulátory | Li 12 V |
Max. nabíjecí proud | 3 A |
Délka | 70 mm |
Šířka | 165 mm |
Výška | 125 mm |
Max. kmitočtové pásmo | 50 Hz |
Výkon výstupu | 55 W |
Min./max. teplotní podmínky | 5 až 40 °C |
Max. teplotní podmínky | 40 °C |
Min. teplotní podmínky | 5 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 790,000 g |
Typ zástrčky | F |
Výstupní napětí | 12 V |
Datové listy(X)