Nabíječka Pro akumulátorovou ruční LED lampu WLH 1.4
Nabíječka pro ruční LED svítilnu WLH 1.4
NABÍJECÍ SADA PRO WLH1.4
Obj. č.
0827940214
EAN 4058794058031
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Napájení 100-240 V
- Připojovací kabel 1200 mm USB/min USB
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Stupeň krytí | IP 20 |
Min./max. jmenovité napětí | 100 / 240 V/DC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Délka vedení | 1200 mm |