Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nabíječka akumulátorů, 12/24 V – 120 A, 20–1500 Ah

KFZ-Batterieladegerät 12/24 V - 120 A Lithium/Blei
AUTONABÍJEČKA 12/24V 120/60A AUTO/CARGO

Obj. č. 0510955870

EAN 4061975345929

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nabíječka akumulátorů, 12/24 V – 120 A, 20–1500 Ah

Obj. č. 0510955870
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
Multifunkční přístroj pro podporu napětí akumulátoru a elektrického systému vozidla a rovněž nabíjení a vybíjení startovacích akumulátoru bez odpojení od napětí elektrického systému vozidla

Vhodné pro vozidla s 12 a 24 V lithiovými a olověnými akumulátory


Například: Motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla, stavební stroje a tahače



Automatická detekce akumulátoru a napětí akumulátoru



Kompaktní, robustní nabíječka akumulátorů v pouzdře z ocelového plechu odolnému vůči nečistotám, kterou lze instalovat na zeď pomocí otvoru v její spodní části



Technologie multi-reznonančního měniče pro každodenní profesionální použití v dílně



Intuitivní ovládání s dotykovým grafickým displejem



Pro nabíjení baterií se zbytkovým napětím >1,5 V pro 12 V elektrické systémy vozidel a zbytkovým napětím 3,0 V pro 24 V elektrické systémy vozidel



Režim desulfatace regeneruje zasulfátované akumulátory



Ochrana před


  • Zkratem

  • Přepólováním

  • Přepětím

  • Jiskrami (antistatický systém)

  • Přehřátím vnitřní elektroniky


Servis a aktualizaci softwaru lze provést přes rozhraní USB



Sklopné dno umožňuje naklonění přístroje a lepší pohled na displej



S plně izolovanými póly akumulátoru

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Dílny


  • Zákaznické služby/nabíjení – pro 12 V a 24 V akumulátory (viz typová tabulka akumulátoru). V nabíjecí režimu dodává nabíječka do akumulátoru 14,8 V pro 12 V při 120 A nebo 29.2 V pro 24 V akumulátory při 60 A

  • Nepřetržité nabíjení bez nárůstů napětí pro blikající kontrolní přístroje

  • Diagnostika – pro stabilizaci 12 V nebo 24 V palubních akumulátorů pro diagnostiku vozidla

  • Výměna baterie – zajišťuje stabilní napětí 13,0 V pro 12 V a 26.0 V pro 24 V elektrický systém vozidla (externí napájecí zdroj/podpůrný režim) během výměny baterie, aby nedošlo ke ztrátám uložených informací


Autosalon a předání vozidla - udržovací dobíjení


Dodává akumulátoru stabilní napětí 14,4 V, až do 120 A a zajišťuje spolehlivé palubní napětí pro předvedení všech funkcí vozidla



Skladování – udržovací dobíjení


Nabití akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně

Frekvence

50 Hz

Nabíjecí napětí max. při 12 V

14,8 V

Nabíjecí napětí max. při 24 V

29,2 V

Nabíjecí proud při 12 V

120 A

Nabíjecí proud při 24 V

60 A

Min./max. kapacita akumulátoru / baterie

20-1500 Ah

Výkon

3300 W

Označení baterie

12V olověné akumulátory (otevřené a bezúdržbové, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+), 12V lithium iontová baterie (LiFePO4), 24V olověné akumulátory (otevřený, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+)

Charakteristika nabíjení

IUoU

Stupeň krytí

IP 21

Délka kabelu

5 m

Plně izolované nabíjecí svorky

Ano

Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami)

5 m

Průřez kabelu

25 mm²

Hmotnost výrobku (na kus)

14991,000 g

Barva

Dopravní černá RAL 9017

Ochrana proti jiskrám

Ano

Ochrana proti přepólování

Ano

Schvalovací značka

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace