Nabíječka automobilových akumulátorů 15 A
Nabíječka auto akumulátorů, 15 A
AUTONABÍJEČKA AKKU POWER 12V 15A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktická a výkonná nabíječka
Vhodný pro nabíjení akumulátorů v osobních, nákladních a obytných automobilech atd.
Stupeň krytí IP 44
Režim napájení 15 A
udržuje baterii plně nabitou i v průběhu údržby a diagnostiky.
Díky kompaktnímu provedení je tato nabíječka ideální také pro použití v showroomech
Standardní nabíjení
Pro konvenční akumulátory (mokré akumulátory, otevřená konstrukce), bezúdržbové, gelové a uzavřené akumulátory
Funkce nabíjení za studena
Používá se při teplotách akumulátoru pod 5 °C a u akumulátorů AGM GEL
Funkce Boost
Intenzivní režim pro hluboce vybité akumulátory
Režim napájení
Umožňuje nabíječku používat jako napájecí zdroj v showroomu nebo během údržby
Integrovaná zkoušečka akumulátorů
4stupňový displej LED
Multifunkční držák
Integrovaný držák umožňuje různé pracovní polohy (stání na podlaze, držení v ruce, zavěšení nebo montáž na zeď – vše pomocí jednoho držáku)
Pozor, jiskrová ochrana nefunguje v režimu napájecího zdroje.
RoHS, REACH, EMV, CE
Doporučené použití pro akumulátory s kapacitou v rozsahu 40 až 300 Ah.
Test (indikace: bliká dioda LED „Battery full“ (Akumulátor je nabitý))
V tomto režimu zařízení ověřuje, zda nedošlo k poškození akumulátoru.
Šetrné nabíjení (indikace: bliká dioda LED „Discharged“ (Akumulátor je vybitý))
Tento režim se používá u hluboce vybitých akumulátorů. V tomto režimu zařízení akumulátor připravuje pro režim „normální nabíjení“.
Desulfatace (indikace: bliká LED dioda „Low“)
Tento režim slouží k desulfataci akumulátoru pulzním nabíjením po delším přerušení jeho provozu.
Normální nabíjení / intenzivní nabíjení (indikace: bliká dioda LED „Low“ (Nízké nabití))
V tomto režimu se akumulátor nabíjí stálým proudem až do nabití na 85 % kapacity.
Absorpce (indikace: bliká dioda LED „Battery full“ (Akumulátor je nabitý))
V tomto režimu se akumulátor nabíjí při stálém napětí (normální nabíjení: 14,0 V / nabíjení za studena: 14,4 V) dokud není nabitý na 98 % kapacity.
Dobíjení (indikace: bliká dioda LED „Battery full“ (Akumulátor je nabitý))
V tomto režimu se 2 % kapacity akumulátoru zbývající do jeho plného nabití nabíjejí při vyšším napětí (normální nabíjení: 14,4 V / nabíjení za studena: 14,8 V) a při nižším proudu za účelem ochrany akumulátoru.
Test (indikace: bliká dioda LED „Battery full“)
Pokud napětí akumulátoru během deseti minut klesne na 11,6 V, je považován za vadný a je nutné ho vyměnit.
Údržba (indikace: dioda LED „Battery full“ (Akumulátor je nabitý) svítí)
V tomto režimu dochází k nepřetržitému měření napětí při 12,6 a 25,2 V. Pokud napětí poklesne, proces nabíjení se znovu spustí.
Intenzivní režim (indikace: bliká dioda LED „Discharged“ (Akumulátor je vybitý))
Tento režim se používá pro rychlé nabíjení a u hluboce vybitých akumulátorů. Akumulátor je intenzivně nabíjen maximálním proudem po dobu 30 minut a poté otestován, aby bylo zajištěno, že lze pokračovat s normálním nabíjením. Pokud je napětí akumulátoru stále nedostatečné, intenzivní nabíjení pokračuje. Tento proces se opakuje maximálně čtyřikrát. Pokud to není pro nabití akumulátoru dostatečné, nabíječka zobrazí chybu.
Frekvence | 50 Hz |
Nabíjecí proud | 15 A |
Min./max. kapacita akumulátoru / baterie | 40-300 Ah |
Označení baterie | 12 V olověný akumulátor (otevřený, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno) |
Charakteristika nabíjení | 7stupňová plně automatická charakteristika nabíjení |
Stupeň krytí | IP 30 |
Délka kabelu | 1800 mm |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Průřez kabelu | 2,5 mm² |
Délka x šířka x výška | 200 x 118 x 70 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1470,000 g |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Ochrana proti přepólování | Ano |
Datové listy(X)

KABELY PŘIPOJOVACÍ PRO 0772 15 2,5QMM 30

PR-MOTOKAB-NABIJEC-AKUM-2,5QMM-077215
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!