Nabíječka automobilových akumulátorů 4 A (1 A)
Nabíječka auto. akumulátorů 4 A (1 A)
AUTONABÍJEČKA AKKU POWER 12V 4A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Stupeň krytí IP30
Pro akumulátory 12 V s kapacitou 3–80 Ah.
Standardní nabíjení
Pro konvenční akumulátory (mokré akumulátory, otevřené provedení), bezúdržbové, gelové a uzavřené akumulátory
Funkce nabíjení za studena
Při teplotě akumulátoru nižší než 5 °C a pro AGM gelové baterie
Startovací funkce
Intenzivní režim pro hluboce vybité akumulátory
Režim pro motocykly
Integrovaná zkoušečka
4stupňový displej LED
Multifunkční přídržné zařízení
Různé provozní polohy jsou možné díky integrovanému přídržnému zařízení (stacionární instalace, přenosná instalace, závěsná instalace a nástěnná instalace)
Pozor, jiskrová ochrana nefunguje v režimu napájecího zdroje.
RoHS, REACH, EMV, CE
Vhodné pro motocykly, sekačky na trávu, čluny apod.
Test (indikace: bliká dioda LED „Battery full“ (Akumulátor je nabitý))
V tomto režimu zařízení ověřuje, zda nedošlo k poškození akumulátoru.
Šetrné nabíjení (indikace: bliká dioda LED „Discharged“ (Akumulátor je vybitý))
Tento režim se používá u hluboce vybitých akumulátorů. V tomto režimu zařízení akumulátor připravuje pro režim „normální nabíjení“.
Desulfatace (indikace: bliká LED dioda „Low“)
Tento režim slouží k desulfataci akumulátoru pulzním nabíjením po delším přerušení jeho provozu.
Normální nabíjení / intenzivní nabíjení (indikace: bliká dioda LED „Low“ (Nízké nabití))
V tomto režimu se akumulátor nabíjí stálým proudem až do nabití na 85 % kapacity.
Absorpce (indikace: bliká dioda LED „Battery full“ (Akumulátor je nabitý))
V tomto režimu se akumulátor nabíjí při stálém napětí (normální nabíjení: 14,0 V / nabíjení za studena: 14,4 V) dokud není nabitý na 98 % kapacity.
Dobíjení (indikace: bliká dioda LED „Battery full“ (Akumulátor je nabitý))
V tomto režimu se 2 % kapacity akumulátoru zbývající do jeho plného nabití nabíjejí při vyšším napětí (normální nabíjení: 14,4 V / nabíjení za studena: 14,8 V) a při nižším proudu za účelem ochrany akumulátoru.
Test (indikace: bliká dioda LED „Battery full“)
Pokud napětí akumulátoru během deseti minut klesne na 11,6 V, je považován za vadný a je nutné ho vyměnit.
Údržba (indikace: dioda LED „Battery full“ (Akumulátor je nabitý) svítí)
V tomto režimu dochází k nepřetržitému měření napětí při 12,6 a 25,2 V. Pokud napětí poklesne, proces nabíjení se znovu spustí.
Intenzivní režim (indikace: bliká dioda LED „Discharged“ (Akumulátor je vybitý))
Tento režim se používá pro rychlé nabíjení a u hluboce vybitých akumulátorů. Akumulátor je intenzivně nabíjen maximálním proudem po dobu 30 minut a poté otestován, aby bylo zajištěno, že lze pokračovat s normálním nabíjením. Pokud je napětí akumulátoru stále nedostatečné, intenzivní nabíjení pokračuje. Tento proces se opakuje maximálně čtyřikrát. Pokud to není pro nabití akumulátoru dostatečné, nabíječka zobrazí chybu.
Frekvence | 50 Hz |
Min./max. kapacita akumulátoru / baterie | 3-80 Ah |
Označení baterie | 12 V olověný akumulátor (otevřený, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno) |
Charakteristika nabíjení | 7stupňová plně automatická charakteristika nabíjení |
Stupeň krytí | IP 30 |
Délka kabelu | 1800 mm |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Průřez kabelu | 0,75 mm² |
Délka x šířka x výška | 146 x 89 x 52 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 703,000 g |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Ochrana proti přepólování | Ano |
Datové listy(X)

PR-SVO-NABIJEC-AKUM-0,75QMM-30CM-07724

PR-MOTOKAB-NABIJEC-AKUM-0,75QMM-07724

NABÍJECÍ KABEL ZAPALOVAČE CIGARET
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!