Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nabíječka automobilových akumulátorů

Nabíječka auto. akumulátorů 12/24 V 35 A
AUTONABÍJEČKA 12/24V 35A

Obj. č. 0510955604

EAN 4045989652143

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nabíječka automobilových akumulátorů

Obj. č. 0510955604
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
Vysoce výkonná nabíječka baterií s technologií aktivního měniče. Expert 12/24 V - 35 A

Výkonná kompaktní nabíječka akumulátorů s technologií aktivního měniče pro použití v dílně


Je vhodná pro dílenské práce na osobních a nákladních automobilech, autobusech, motocyklech, vozidlech pohotovostních služeb a stavebních a zemědělských strojích. Je kompatibilní se všemi běžnými typy akumulátorů (konvenčními olověnými akumulátory, akumulátory olovo-vápník / stříbrné rouno (AGM, MF) a také bezúdržbovými olověnými gelovými akumulátory) a nevyžaduje odpojování akumulátoru od napájení vozidla.



Automatická detekce napětí


Není nutné předem nastavovat napětí akumulátoru (12 nebo 24 V).



Robustní kovové pouzdro s pryžovou ochranou hran


Vysoce stabilní provedení s ochranou proti poškození laku.



Ochrany:


  • Elektronická ochrana před přepólováním

  • Tepelná ochrana proti přetížení

  • Bezpečnostní pojistka

  • Elektronické zabezpečení

  • Ochrana před zkratem
Upozornění

Doporučovaná nabíjecí technologie používaná výrobcem automobilů: Opel

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Nabíjení


Nabíječka automaticky spustí proces nabíjení při napětí baterie 2 V. Funkce Plug & Charge umožňuje plně automatické nabíjení akumulátoru vozidla a vyrovnávání napájení paralelně připojených spotřebičů po omezenou dobu během servisních prací.

Min. nabíjecí napětí

12 V/DC

Max. nabíjecí napětí

24 V/DC

Nabíjecí proud

35 A

Min./max. kapacita akumulátoru / baterie

45-200 Ah

Výkon

1120 W

Charakteristika nabíjení

IUoU

Stupeň krytí

IP 40/IP 44

Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami)

5 m

Délka x šířka x výška

270 x 168 x 100 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

4445,000 g

Barva

Stříbrná

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nasazovací nástěnná konzola pro nabíječky akumulátorů vozidla

PR-NASTDRZAKERPNG-NABIJEC-AKUM-SNIO-VN

x 1 ks
Nabíjecí kabel

CHRGCBL-(F.0510955604)-L5M

x 1 ks
Nabíjecí kabel se svorkami pro nabíječky akumulátorů vozidla

PR-PRTEVED-NABIJEC-AKUM-SVOMM-L5M-10QMM