Nabíječka automobilových akumulátorů WBC-6
Nabíječka akumulátorů WBC 6/12 V – 6 A
AUTONABÍJEČKA-WBC 6-6/12V
Obj. č. 0510955900
EAN 4062856435777
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Flexibilní použití v závislosti na situaci
- Možnost výběru z různých režimů nabíjení: 6 V / 12 V
- Výběr různých typů akumulátorů: WET / AGM / EFB (start-stop) / lithiové
Inteligentní technologie nabíjení s mikroprocesorem
- Nabíjí až 3krát rychleji než běžná zařízení
- Nabíjí plně vybité baterie od zbytkového napětí 0,5 V
Maximální bezpečnost
- Ochrana proti přebití, obrácené polaritě, napěťovým špičkám atd.
- Nejlepší sledování teploty díky snímači a ventilačnímu systému
- Pokud jsou zjištěna rizika, nabíjení se automaticky zastaví
Datové listy(X)
Servisní nabíjení – zákaznický servis – (WET, AGM, LITH)
Udržovací nabíjení: skladování (SUP)
1. Červenou svorku připojte k pólu + a poté černou svorku ke kostře vozidla nebo k pólu -
2. Zapojte napájecí kabel do 230V zásuvky
3. Nejprve vyberte režim nabíjení a poté typ akumulátoru
4. Stisknutím tlačítka režimu po dobu 3 s lze přerušit nebo zastavit nabíjení
Min./max. vstupní napětí | 240-220 V |
Frekvence | 50 Hz |
Nabíjecí napětí max. při 12 V | 14,7 V |
Nabíjecí proud při 12 V | 6 A |
Nabíjecí proud | 6 A |
Min./max. kapacita akumulátoru / baterie | 5-130 Ah |
Výkon | 89 W |
Označení baterie | 12V olověné akumulátory (otevřené a bezúdržbové, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+), 12V lithium iontová baterie (LiFePO4), 6V olověné akumulátory (otevřené a bezúdržbové, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+), 6V lithium iontová baterie (LiFePO4) |
Charakteristika nabíjení | 8 kroků |
Stupeň krytí | IP 20 |
Délka kabelu | 150 cm |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 208 cm |
Průřez kabelu | 2,5 mm² |
Délka x šířka x výška | 206 x 153 x 69 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,300 kg |
Barva | Černošedá |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Ochrana proti přepólování | Ano |
Schvalovací značka | CE |