Nabíječka běžných akumulátorů
Nabíječka auto. akumulátorů 12/24 V 25 A
NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ-SPI25A-12/24V
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nabíječka s automatickou ochranou proti přeplnění a elektronickou ochranou proti nesprávné polaritě, nesprávnému připojení a zkratům
- Akumulátor lze nabít bez vyjmutí svorek
- Ocelové pouzdro
Kyselina akumulátorů je vysoce korozivní. V případě kontaktu (oči, kůže, oblečení) okamžitě opláchněte studenou vodou a v případě potřeby zavolejte lékaře
Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte kabely nabíječky, pokud je nabíječka připojena k síťovému napětí
Nabíjení akumulátorů produkuje plynnou směs kyslíku a vodíku, která je vysoce výbušná. Udržujte akumulátor v bezpečné vzdálenosti od plamenů a jisker
Datové listy(X)
Stupeň krytí | IP 20 |
Délka kabelu | 37 cm |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 260 mm |
Průřez kabelu | 1 cm² |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2673 g |