Nábytková západka rovná
Nábytkový čep rovný
NABYTZAV-PØIVPE-(MS)-70MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompletní se šroubovacím upevněním (rozteč otvorů: 8 mm)
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Pomosazeno |
Konstrukce | Rovný |
Délka | 70 mm |
Šířka | 16 mm |
Výška | 6,6 mm |
Délka zdvihu | 16,5 mm |
Vzdálenost otvorů | 47 mm |