Nábytkový knoflík MK-GLA 1 Vyrobeno ze skla
Knoflíková úchytka na nábytek MK-GLA 1
ÚCHYTKA NEREZ SKLO 60X60
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Materiál | Sklo |
Povrch | 0 - nehodí se |
Barva | Transparentní |
Materiál patice | Nerezová ocel |
Délka (L) | 60 mm |
Šířka (B) | 60 mm |
Výška (H) | 25 mm |
Osová vzdálenost (A) | 32 mm |
Délka knoflíku | 60 mm |
Šířka knoflíku | 60 mm |
Délka podstavce | 60 mm |
Šířka základny | 10 mm |
Výška základny | 15 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 9,5 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)