Nábytkový konektor SE 15
Spojky, konstrukce nábytku, SE 15
NÁBYTKOVÁ SPOJKA SE15
Obj. č. 0683242621
EAN 4056807579795
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompletní systém z oceli, s pozinkovaným povrchem
- Vysoce trvanlivá trakce
- Pouzdro ∅ 15 mm, šrouby ∅ 7 mm
- Lze utáhnout šestihranným klíčem AF 4
- Jednoduchá a snadná instalace, také možnost instalace nad hlavou
- Velká utahovací vzdálenost 3,5 mm
- Toleruje tolerance
- Odolné vůči vibracím
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Standardní nábytek
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vhodné pro tloušťku desky | 19 mm |
Min./max. hloubka vývrtu (L1) | 13,5-14 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (L2) | 9,5 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 15 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!