Nábytkový konektor SM 10
Spojky, konstrukce nábytku, SM 10
NÁBYTKOVÁ SPOJKA SM10 OBJÍMKA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompletní systém z oceli, s pozinkovaným povrchem
Průměr pouzdra 10 mm, průměr šroubů 7 mm
Stabilní hlava s vnitřním šestihranem SW 3
Jednoduchá a snadná instalace, také možnost instalace nad hlavou
Velká utahovací vzdálenost 3,5 mm
Toleruje tolerance
Odolné vůči vibracím
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Designerský nábytek
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vhodné pro tloušťku desky | 19 mm |
Min./max. hloubka vývrtu (L1) | 14-14,5 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (L2) | 9,5 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 10 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!