Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nábytkový závěs EasyClick 110° – 45/9,5 mm S integrovaným tlumením a automatickým zavíráním

Nábytkový závěs EasyClick s tlumením 45/9,5-110°
EASYCLICK110°ZÁVĚS -TLUM-VRUT-45/9,5-110

Obj. č. 0683931101

EAN 4099618089879

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nábytkový závěs EasyClick 110° – 45/9,5 mm S integrovaným tlumením a automatickým zavíráním

Obj. č. 0683931101
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
  • Úhel otevření: 110°

  • Nastavení hloubky pomocí excentrického kování +3 mm, -1 mm

  • Pohyby otevírání a zavírání: 80 000 cyklů

Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro tloušťku dveří max.

26 mm

Max. vzdálenost misky závěsu

6 mm

Konstrukce

S tlumením zavírání

Úhel rozevření

110 Stupňů

Vhodné pro tloušťku dveří min.

16 mm

Materiál

Ocel

Automatický

Ano

Min. vzdálenost misky závěsu

3 mm

Vrtání otvorů

45/9,5 mm

Povrch

Poniklováno

Hloubka misky závěsu

11,5 mm

Poloha dveří

Překrytí

Typ sestavení

S vrutem do dřevotřísky, průměr 3,5 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace