Nábytkový závěs EasyClick 135° – 52/5,5 mm
Nábytkový závěs EasyClick angled 52/5.5 – 135°
EASYCLICK135°ZÁVĚS SKLÁD.DVEŘE VRUT
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
- Úhel otevření: 135°
- Nastavení hloubky pomocí excentrického kování +3 mm, -1 mm
- Pohyby otevírání a zavírání: 80 000 cyklů
Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Max. vzdálenost misky závěsu | 6 mm |
Konstrukce | Úhlový |
Úhel rozevření | 55 Stupňů |
Materiál | Ocel |
Automatický | Ano |
Min. vzdálenost misky závěsu | 3 mm |
Povrch | Poniklováno |
Hloubka misky závěsu | 11,5 mm |
Poloha dveří | Roh |
Typ sestavení | S vrutem do dřevotřísky, průměr 3,5 mm |