Nábytkový závěs EasyClick 155° – 52/5,5 mm S integrovaným tlumením a automatickým zavíráním
Nábytkový závěs EasyClick s tlumením 52/5,5-155°
EASYCLICK155°ZÁVĚS -TLUMENÍ-VRUT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Úhel otevření: 155°
- Nastavení hloubky pomocí excentrického kování +3 mm, -1 mm
- Pohyby otevírání a zavírání: 80 000 cyklů
Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 26 mm |
Max. vzdálenost misky závěsu | 6 mm |
Konstrukce | S tlumením zavírání |
Úhel rozevření | 155 Stupňů |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 16 mm |
Materiál | Ocel |
Automatický | Ano |
Min. vzdálenost misky závěsu | 3 mm |
Vrtání otvorů | 52/5,5 mm |
Povrch | Poniklováno |
Hloubka misky závěsu | 11,5 mm |
Poloha dveří | Překrytí, Poloviční překrytí, Vsazený |
Typ sestavení | S vrutem do dřevotřísky, průměr 3,5 mm |