Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nábytkový závěs EasyClick 155° – 52/5,5 mm se zacvakávacím zámkem

Nábytkový závěs EasyClick 52/5.5 – 155°
EASYCLICK155°ZÁVĚS BEZ TLUM.VRUT

Obj. č. 0683931557

EAN 4099618122675

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nábytkový závěs EasyClick 155° – 52/5,5 mm se zacvakávacím zámkem

Obj. č. 0683931557
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
  • Úhel otevření: 155°

  • Nastavení hloubky pomocí excentrického kování +3 mm, -1 mm

  • Pohyby otevírání a zavírání: 80 000 cyklů

Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro tloušťku dveří max.

26 mm

Max. vzdálenost misky závěsu

6 mm

Konstrukce

Pružina

Úhel rozevření

155 Stupňů

Vhodné pro tloušťku dveří min.

16 mm

Materiál

Ocel

Automatický

Ano

Min. vzdálenost misky závěsu

3 mm

Vrtání otvorů

52/5,5 mm

Povrch

Poniklováno

Hloubka misky závěsu

11,5 mm

Poloha dveří

Překrytí, Poloviční překrytí, Vsazený

Typ sestavení

S vrutem do dřevotřísky, průměr 3,5 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace