Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Nábytkový závěs TIOMOS click-on 110

Skrytý závěs, Tiomos 110 Click-on
PANT-SV-CLCKUZ-110-H-DK-Z00
GRASS

Obj. č. F028138701
EAN 4050642509771

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Spoje bez mezer na dveřích až do tloušťky 24 mm
  • Šroubovací nebo zatlačovací skrytá sekce závěsu

  • Snadno nastavitelná hloubka pomocí šnekového šroubu

  • Nastavení ve všech směrech s kompatibilní montážní deskou


K dispozici ve třech provedeních:


  • S integrovaným tlumením (tlumení možné nastavit ve třech polohách)

  • Bez integrovaného tlumení

  • Bez samozavírání (bez pružiny)

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Poloha dveří

Úplné překrytí

Zalomení

0 mm

Funkce měkkého dovření

Ano

Jaro

Ano

Typ sestavení

Šroubovací

Vrtání otvorů

52/5,5 mm

Povrch

Poniklováno

Materiál závěsu

Ocel

Materiál ramene závěsu

Ocel

Úhel rozevření

110 Stupňů

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Křížová montážní deska TIOMOS 1D se čtyřbodovým upevněním pro bezpečné spojení s boky nábytku

TIOMOS MONTÁŽNÍ PODLOŽKA VEL. 0 EXC.VRUT

GRASS
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Krytka ramena závěsu TIOMOS

TIOMOS KRYTKA RAMÍNKA

GRASS
Pro přesazení 0, 3, 9,5 a 19 mm
Krytka misky závěsu

TIOMOS KRYTKA MISKY

GRASS
Omezovač úhlu otevření TIOMOS

PR-OEFJMPNZVSEVLENZER-PANT-STOM-85STP

GRASS