Chcete se zaregistrovat do e-shopu?

Pouze tři kroky stačí, abyste se zaregistrovali a mohli využívat všechny funkce online obchodu.

Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům

Přihlášení pro zákazníky
Chcete se zaregistrovat do e-shopu?

Pouze tři kroky stačí, abyste se zaregistrovali a mohli využívat všechny funkce online obchodu.

Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům

Box s jednou sadou žárovek H1

Single spare car bulb box H1
BOX ŽÁROVKY NÁHRADNÍ H1-12V-14D

Obj. č.: 07209611

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Box s jednou sadou žárovek H1

Obj. č.: 07209611

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Počet

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

14 ks pro automobily, motocykly a dodávky

Optimální pro řidiče všech typů automobilů včetně nákladních vozidel, kteří vždy na silnici dbají na bezpečnost.


V mnoha evropských zemích je doporučeno či povinné mít náhradní žárovky ve výbavě. Díky kompaktním boxů, v kterých jsou náhradní žárovky uloženy, není okamžitá výměna na místě žádným problémem. Bezpečnost na silnici je zajištěna. K snadnější výměně žárovky napomáhá rovněž návod se schématy uložený na dně boxu (ke každému bodu svícení je přiřazena odpovídající žárovka). Pro lepší prezentaci na prodejních místech je každý náhradní box s žárovkami opatřen otvorem na EURO závěs.



Boxy pro nouzové použití chránící proti poškrábání a vibracím



Vybraný sortiment, včetně nejvíce používaných plochých nožových pojistek



Výměnu může provést řidič/obsluha přímo na místě



Provedení s ouškem pro zavěšení s Euro otvorem



Obsahuje:


  • H1

  • PY21W

  • P21/5W

  • R5W

  • C5W

  • W5W

  • T4W

  • pojistka ATO 10 A

  • pojistka ATO 15 A

  • pojistka ATO 20 A

  • pojistka MINI 10 A

  • pojistka MINI 15 A

  • pojistka MINI 20 A

  • pojistková skříňka, prázdná

Informace o výrobku

Katalogové listy(X)

Přílohy ve formátu PDF 1

Datové listy(X)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Jmenovité napětí

12 V/DC

Počet kusů v sadě

14 ks

Zahrnuta položka: Box s :

 
Množství
Produkt
Popis
Halogenová žárovka
1 x
Halogenová žárovka ŽÁROVKA H1 12V 55W FIRSTEC
Obj. č.: 07201111
Popis: Ověřená kvalita OEM pro standardní použití
Množství: 1 x
Žárovka směrového a brzdového světla
1 x
Žárovka směrového a brzdového světla ŽÁROVKA BLINKR+BRZDY 12V 21W FIRSTEC
Obj. č.: 07201321
Popis: Ekonomická autožárovka, 12 V
Množství: 1 x
Žárovka směrového a brzdového světla
1 x
Žárovka směrového a brzdového světla ŽÁROVKA BLINKR+KONC. 12V 21/ 5W FIRSTEC
Obj. č.: 07201341
Popis: Ekonomická autožárovka, 12 V
Množství: 1 x
Žárovka směrového a brzdového světla
1 x
Žárovka směrového a brzdového světla ŽÁROVKA BICOLOR 12V 21W FIRSTEC
Obj. č.: 07201391
Popis: Ekonomická autožárovka, 12 V
Množství: 1 x
Žárovka s kovovou paticí
1 x
Žárovka s kovovou paticí ŽÁROVKA KULOVÁ 12V 5W FIRSTEC
Obj. č.: 07201401
Popis: Ověřená kvalita OEM pro standardní použití
Množství: 1 x
Žárovka parkovacího světla
1 x
Žárovka parkovacího světla ŽÁROVKA PARK 12V 4W FIRSTEC
Obj. č.: 07201501
Popis: Ověřená kvalita OEM pro standardní použití
Množství: 1 x
Bezpaticová žárovka
1 x
Bezpaticová žárovka ŽÁROVKA 12V 5 W FIRSTEC
Obj. č.: 07201621
Popis: Ověřená kvalita OEM pro standardní použití
Množství: 1 x
Sufitová žárovka
1 x
Sufitová žárovka ŽÁROVKA 12V 5W FIRSTEC
Obj. č.: 07201711
Popis: Ověřená kvalita OEM pro standardní použití
Množství: 1 x
Plochá nožová pojistka ATO
1 x
Plochá nožová pojistka ATO POJISTKA NOŽOVÁ ČERVENÁ 10 A
Obj. č.: 0731010
Množství: 1 x
Plochá nožová pojistka ATO
1 x
Plochá nožová pojistka ATO POJISTKA NOŽOVÁ TYRKYSOVÁ 15 A
Obj. č.: 0731015
Množství: 1 x
Plochá nožová pojistka ATO
1 x
Plochá nožová pojistka ATO POJISTKA NOŽOVÁ ŽLUTÁ 20 A
Obj. č.: 0731020
Množství: 1 x
Plochá nožová pojistka MINI Silver
1 x
Plochá nožová pojistka MINI Silver POJISTKA NOŽOVÁ MINI ČERVENÁ 10 A
Obj. č.: 073130010
Popis: Verze s postříbřeným povrchem pro lepší odraz tepla
Množství: 1 x
Plochá nožová pojistka MINI Silver
1 x
Plochá nožová pojistka MINI Silver POJISTKA NOŽOVÁ MINI MODRÁ 15 A
Obj. č.: 073130015
Popis: Verze s postříbřeným povrchem pro lepší odraz tepla
Množství: 1 x
Plochá nožová pojistka MINI Silver
1 x
Plochá nožová pojistka MINI Silver POJISTKA NOŽOVÁ MINI ŽLUTÁ 20 A
Obj. č.: 073130020
Popis: Verze s postříbřeným povrchem pro lepší odraz tepla
Množství: 1 x