Náhradní patka Pro hliníkové žebříky
Náhradní patka pro hliníkový žebřík
ND-NOH-LTR-67X50X30MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální pro | Náhradní patka | ||||||||||
Hliníkový žebřík k opření Model Do 2017 Obj. č. | Hliníkový žebřík k opření Model Od 2018 Obj. č. | Hliníkový opěrný žebřík Obj. č. | Hliníkový výsuvný žebřík Model Do 2017 Obj. č. | hliníkový žebřík s lanem Model Do 2017 Obj. č. | Hliníkový žebřík s příčkami Model Od 2007 Obj. č. | Hliníkový víceúčelový žebřík Obj. č. | Víceúčelový hliníkový žebřík Model Do 2017 Obj. č. | Víceúčelový hliníkový žebřík Model Od 2018 Obj. č. | Rozměry mm | Obj. č. | PU/ stl. |
0962 931 006 0962 931 008 0962 931 010 0962 931 012 | 0962 930 106 0962 930 108 0962 930 110 | - | 0962 931 208 | - | - | 0962 931 604 | - | - | 62 x 50 x 30 | 0962 931 940 | 2 |
0962 931 014 | - | - | 0962 931 210 | - | 0962 931 105 do 0962 931 114 | - | 0962 931 308 | 0962 930 608 | 67 x 50 x 30 | 0962 931 942 | 2 |
0962 931 016 0962 931 018 | - | - | 0962 931 212 | - | - | - | - | - | 75 x 50 x 30 | 0962 931 945 | 2 |
0962 931 020 | - | - | 0962 931 214 | 0962 931 294 | - | - | 0962 931 310 | 0962 930 610 | 88 x 53 x 30 | 0962 931 946 | 2 |
0962 931 024 | - | - | 0962 931 216 0962 931 218 | 0962 931 296 0962 931 298 0962 931 220 | - | - | 0962 931 312 | 0962 930 612 | 100 x 53 x 30 | 0962 931 947 | 2 |
- | - | 0962 930 406 do 0962 930 412 | - | - | - | - | - | - | 89 x 27 x 23 | 0962 931 968 | 2 |
Materiál | Polyetylen/termoplastický elastomer |
Délka | 67 mm |
Šířka | 50 mm |
Výška | 30 mm |
Datové listy(X)