Náhradní stojan
Rezervní náhradní kontejner
NAHRZASYP-PLT-SCHMPL-GPRSKPRR
Obj. č.
0683360201
EAN 4011231567756
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Stojany pro integrované kuchyně
- Plast, polystyren
- Povrchová úprava: Čirá
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Materiál | PS – polystyren |
Barva | Čirá |
Délka | 143 mm |
Šířka | 83 mm |
Výška | 130 mm |