Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Napínací podložka DIN 6796, nerezová ocel A2, nelegovaná, pro šroubové spoje

DIN 6796, nerezová ocel prostá A2
POD-PER-DIN6796-A2-D10,5

Obj. č. 04310010

EAN 4047376366039

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Napínací podložka DIN 6796, nerezová ocel A2, nelegovaná, pro šroubové spoje

Obj. č. 04310010

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks
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
Vhodné pro závit šroubu

M10

Vnitřní průměr (d1)

10,5 mm

Vnější průměr (d2)

23 mm

Výška (h1)

3,2 mm

Tloušťka (s1)

2,5 mm

Normy

DIN 6796

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

Screw connections of property class 70 and 80

Funkce pojistky

Pojistka šroubu

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace