Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Napínací podložka DIN 6796, nerezová ocel A2, nelegovaná, pro šroubové spoje

DIN 6796, nerezová ocel prostá A2
POD-PER-DIN6796-A2-D5,3

Obj. č. 0431005

EAN 4055375565322

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Napínací podložka DIN 6796, nerezová ocel A2, nelegovaná, pro šroubové spoje

Obj. č. 0431005

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2000 ks
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
Vhodné pro závit šroubu

M5

Vnitřní průměr (d1)

5,3 mm

Vnější průměr (d2)

11 mm

Výška (h1)

1,55 mm

Tloušťka (s1)

1,2 mm

Normy

DIN 6796

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

Screw connections of property class 70 and 80

Funkce pojistky

Pojistka šroubu

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace