Napínací podložka DIN 6796, nerezová ocel A2, nelegovaná, pro šroubové spoje
DIN 6796, nerezová ocel prostá A2
POD-PER-DIN6796-A2-D6,4
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
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Vnitřní průměr (d1) | 6,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 14 mm |
Výška (h1) | 2 mm |
Tloušťka (s1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Screw connections of property class 70 and 80 |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |