Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná

POD-PER-DIN6796-(MZN)-D4,3

Obj. č. 041314

EAN 4024835731652

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná

Obj. č. 041314

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Pružinové podložky jsou prvky, které jsou současně namáhány a zajišťují ustavení proti povolení šroubových spojů. Efektu je dosaženo udržováním předpínací síly ve spoji díky pružnému působení.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závit šroubu

M4

Vnitřní průměr (d1)

4,3 mm

Vnější průměr (d2)

9 mm

Výška (h1)

1,3 mm

Tloušťka (s1)

1 mm

Normy

DIN 6796

Materiál

Pruž. oc.

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

Šroubová spojení FK 8.8 a 10.9

Funkce pojistky

Pojistka šroubu

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace