Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná
DIN 6796 pružinová ocel C60, mech. pozink.
POD-PER-DIN6796-(MZP)-D17,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pružinové podložky jsou prvky, které jsou současně namáhány a používají ustavení proti povolení šroubových spojů. Toho je dosaženo udržováním předpínací síly ve spoji díky vysokému stupni odolnosti
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M16 |
Vnitřní průměr (d1) | 17 mm |
Vnější průměr (d2) | 39 mm |
Výška (h1) | 5,25 mm |
Tloušťka (s1) | 4 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Šroubová spojení FK 8.8 a 10.9 |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |