Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná
POD-PER-DIN6796-(MZP)-D6,4
Obj. č. 041316
EAN 4024835731614
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
- Pružinové podložky jsou prvky, které jsou současně namáhány a zajišťují ustavení proti povolení šroubových spojů. Efektu je dosaženo udržováním předpínací síly ve spoji díky pružnému působení.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Vnitřní průměr (d1) | 6,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 14 mm |
Výška (h1) | 2 mm |
Tloušťka (s1) | 1,5 mm |
Normy | 6796 |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Šroubová spojení FK 8.8 a 10.9 |
Funkce pojistky | Pojistka šroubu |