Napínák, otevřený tvar, s přivařenými konci DIN 1480, ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 1480, ocel, pozinkovaná, s přivařenými konci
NAPÍNAČ-NAVAŘ-DIN1480-(A2K)-M10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pouzdra napínáku v souladu s normou DIN 1480 musejí být smontovány s navařenými konci ze stejného materiálu (S235JR) dle normy DIN 34828 V tomto případě, nosnost pouzdra napínáku je vždy větší než nosnost navařeného konce trubek. Po montáži se spojovacími díly z jiných materiálů – zejména materiálů s vyšší pevnosti v tahu – je třeba nosnost pouzdra napínáku kontrolovat samostatně.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d) | M10 |
Délka pouzdra upínacího zámku (l) | 125 mm |
Šířka pouzdra upínacího zámku (vnější) | 30 mm |
Vnější průměr konce objímky | 18 mm |
Šířka pouzdra upínacího zámku (vnitřní) | 14 mm |
Průměr pouzdra upínacího zámku | 9 mm |
Délka (navařovací plocha) | 150 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 75 mm |
Forma | Otevřený |
Konstrukce | S přivařenými konci |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Vyhovuje RoHS | Ano |