Napínák s plochými šrouby a pojistnou maticí DIN 1480 (otevřený tvar), ocel S235JR, žárově zinkovaná
DIN 1480 žárově zink. s plochými list. šrouby CE
NAPÍNAČ-BLT-DIN1480-S235JR-CE-HDG-M16-X

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavětrovací, stabilizační a příčné výztuhy v ocelových a dřevěných konstrukcích
![]() | |
Normy | DIN 1480 |
Forma | Otevřený |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | S plochým listovým šroubem |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M16 |
Průměr oka | 16,5 mm |
Délka pouzdra upínacího zámku | 170 mm |
Šířka pouzdra upínacího zámku (vnitřní) | 20 mm |
Průměr pouzdra upínacího zámku | 27 mm |
Šířka pouzdra upínacího zámku (vnější) | 42 mm |
Celková délka plochého listového šroubu | 250 mm |
Min. vzdálenost mezi středem otvoru a středem otvoru | 452 mm |
Max. vzdálenost mezi středem otvoru a středem otvoru | 568 mm |
Přípustné zatížení | 34 kN |
Konstrukční produkt | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)