Napínák, uzavřený tvar S přivařenými konci
DIN 1478 neleg. ocel, uzavř. tvar s navař. koncem
NAPÍNÁK NAVAŘ. DIN1478 M20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pouzdra napínáku v souladu s normou DIN 1478 musejí být smontovány s navařenými konci ze stejného materiálu (S235JR) dle normy DIN 34828 V tomto případě, nosnost pouzdra napínáku je vždy větší než nosnost navařeného konce trubek. Po montáži se spojovacími díly z jiných materiálů – zejména materiálů s vyšší pevnosti v tahu – je třeba nosnost pouzdra napínáku kontrolovat samostatně.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M20 |
Průměr (d2) | 27 mm |
Průměr 3 (d3) | 33.7 mm |
Průměr 2 (d4) | 12 mm |
Délka (l1) | 200 mm |
Délka (navařovací plocha) (l2) | 220 mm |
Normy | DIN 1478 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)