Upevňovací zařízení na klikovou hřídel Ford, Volvo
Nářadí na upnutí řemenice klik. hř., Volvo/Ford
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ford
Mondeo, Galaxy, S-MAX, Focus, Kuga
Volvo
C30, C70, S40, V50, S80, V70, S60, V60, XC60, XC70, V40, XC90
Motor
2,0 Cross Country D3, 2,0 Cross Country D4, 2,0 D3, 2,0 D4, 2,4 D3, 2,4 D4, 2,4 D5, 2,4 D5 Polestar, 2,4 D6 Plug-in Hybrid, 2,4 pohon, 2,5, 2,5 FT, 2,5 RS, 2,5 ST, 2,5 ST Mountune, 2,5 Turbo, 2,5 Turbo/T5 Polestar
Hmotnost výrobku (na kus) | 530.000 g |
Materiál | Nástrojová ocel |
Datové listy(X)