Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástavce nástrčného klíče 1/2", metrický

Nástrčný klíč 1/2", vnitřní šestihran, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 IMBUS, SW 19X60

Obj. č. 071513719

EAN 4024835419383

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástavce nástrčného klíče 1/2", metrický

Obj. č. 071513719
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
  • Povrch: Chromovaný, leštěný/matný

  • Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku

  • Výstup: Pro vnitřní šestihran

  • DIN 7422
Upozornění

Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Šířka klíče

19 mm

Délka (L1)

60 mm

Délka břitu (L2)

20 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

30 mm

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace