Nástavce nástrčného klíče 1/2", metrický
Nástrčný klíč 1/2", vnitřní šestihran, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 IMBUS, SW 5X60
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
- Povrch: Chromovaný, leštěný/matný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku
- Výstup: Pro vnitřní šestihran
- DIN 7422
Upozornění
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 5 mm |
Délka (L1) | 60 mm |
Délka břitu (L2) | 20 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 22,5 mm |
Povrch | Chromovaný |