Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástavce nástrčného klíče 1/2", metrický

Nástrčný klíč 1/2", vnitřní šestihran, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 IMBUS, SW 8X60

Obj. č. 0715137080

EAN 4024835419161

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástavce nástrčného klíče 1/2", metrický

Obj. č. 0715137080
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
  • Povrch: Chromovaný, leštěný/matný

  • Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku

  • Výstup: Pro vnitřní šestihran

  • DIN 7422
Upozornění

Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Šířka klíče

8 mm

Délka (L1)

60 mm

Délka břitu (L2)

20 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

22,5 mm

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace