Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástavce nástrčného klíče 1/4", metrický krátké provedení

Nástrčný klíč 1/4", metrický, šestihran, krátký
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 11

Obj. č. 0713111111

EAN 4024835397919

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástavce nástrčného klíče 1/4", metrický krátké provedení

Obj. č. 0713111111
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
  • Povrch: Chromovaný, leštěný

  • Pohon: Čtyřhran 1/4", drážka na kuličku

  • Výstup: Pro šestihrannou hlavu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/4

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Druh výstupu

Pro vnější šestihran

Šířka klíče

11 mm

Délka (L1)

22 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

15,9 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

15,9 mm

Konstrukce

Krátký

Hloubka nástrčného klíče (t)

10 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace