Nástavce nástrčného klíče 1/4", metrický krátké provedení
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 6
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
- Povrch: Chromovaný, leštěný
- Pohon: Čtyřhran 1/4", drážka na kuličku
- Výstup: Pro šestihrannou hlavu
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/4 |
Druh pohonu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Šířka klíče | 6 mm |
Délka (L1) | 22 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 9,3 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 11,9 mm |
Konstrukce | Krátký |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 6 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |