Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástavec 3/8"

3/8" nástavec
PRODLOUŽENÍ 3/8, 250 MM

Obj. č. 0713128110

EAN 4024835711142

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástavec 3/8"

Obj. č. 0713128110
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
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Povrch: chromovaný

  • Vstup: Ořech s vnitřním čtyřhranem 3/2", drážka na aretační kuličku

  • Výstup: Vnější čtyřhran 3/8"
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon (S2)

3/8

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Velikost hrotu (S1)

3/8

Druh výstupu

Vnější čtyřhran

Délka (L)

250 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

17,5 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace