Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástavec multi nástrčných klíčů 1/4" dvanáctihran, multiprofilový

Multi nástrčný klíč 1/4"
OŘECH MULTI 1/4 14 MM

Obj. č. 071311314

EAN 4038898924425

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástavec multi nástrčných klíčů 1/4" dvanáctihran, multiprofilový

Obj. č. 071311314
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
Pro pět nejběžnějších tvarů hlav šroubů
  • Vysoce kvalitní ocel zajišťuje dlouhou životnost

  • Povrch: Chromovaný, leštěný

  • Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/4"

  • Výstup: 12-hran, multi profil
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Univerzální profil pro pět nejběžnějších tvarů hlav šroubů Jedna sada pro veškerá použití:


  • šestihran, metrický

  • čtyřhran, metrický

  • 12-hran, metrický

  • šestihran, palcový

  • hlava TX

Pohon

1/4

Druh vstupu

Vnitřní čtyřhran

Druh výstupu

Dvanáctihran, multiprofil

Šířka klíče

14 mm

Délka (L1)

22 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

19,6 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

19,6 mm

Konstrukce

Krátký

Hloubka nástrčného klíče (t)

11 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace