Nástavec multi nástrčných klíčů 1/4" dvanáctihran, multiprofilový
Multi nástrčný klíč 1/4"
OŘECH MULTI 1/4 5,5 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní ocel zajišťuje dlouhou životnost
- Povrch: Chromovaný, leštěný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/4"
- Výstup: 12-hran, multi profil
Datové listy(X)
Univerzální profil pro pět nejběžnějších tvarů hlav šroubů Jedna sada pro veškerá použití:
- šestihran, metrický
- čtyřhran, metrický
- 12-hran, metrický
- šestihran, palcový
- hlava TX
![]() | |
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Druh výstupu | Dvanáctihran, multiprofil |
Šířka klíče | 5,5 mm |
Délka (L1) | 22 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 8,7 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 11,9 mm |
Konstrukce | Krátký |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 5,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |