Nástavec nástrčného klíče 1/2" metrický, šestihran, dlouhý
1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW18
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
- Povrch: Chromovaný, leštěný/matný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku
- Výstup: Pro šestihrannou hlavu
- POWERDRIV®
Upozornění
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Šířka klíče | 18 mm |
Délka (L1) | 77 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 25,4 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 25,4 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 30 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |