Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástavec nástrčného klíče 1/2" metrický, šestihran, dlouhý

Nástrčný klíč 1/2" metrický, šestihran, dlouhý
1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW21

Obj. č. 0712132321

EAN 4038898850199

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástavec nástrčného klíče 1/2" metrický, šestihran, dlouhý

Obj. č. 0712132321
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
  • Povrch: Chromovaný, leštěný/matný

  • Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku

  • Výstup: Pro šestihrannou hlavu

  • POWERDRIV®
Upozornění

Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/2

Šířka klíče

21 mm

Délka (L1)

77 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

28,2 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

28,2 mm

Hloubka nástrčného klíče (t)

35,5 mm

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace