Nástavec nástrčného klíče 1/2 palce TX IP
Nástrčný klíč 1/2", TX IP
NÁSTRČNÝ KLÍČ-1/2"-TX45IP-L55MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Pohon | 1/2 |
Velikost hrotu | TX45 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Délka (L1) | 55 mm |
Délka břitu (L2) | 17 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 22 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 0 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 0 mm |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)